Tyrolit rough grinding wheel 125x6x22,23 C30S STANDARD stone

Nr art.: 367549
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Cutting disc

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 367549
EAN / GTIN 9003173675496
Numer producenta 367549
Numer L L50200 29
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • STANDARD

Opis:

  • This aggressive STANDARD grinding wheel for stone offers you fast and comfortable work without great exertion.
  • Due to the use of silicon carbide in the wheel structure, this tool is especially suitable for soft to hard stone and short-chipping materials as well as natural and engineered stone and concrete.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 80m/s
  • Specification: C 30 S- BF
  • Main dimension: D x U x H = 125 x 6 x 22,23

Zaleta:

  • Fast and convenient work with minimal exertion
  • Silicon carbide makes it especially suitable for stone and short-chipping materials
  • Very good lifetime and abrasiveness

Zastosowanie:

  • For surface and edge grinding on all stone hardnesses, natural and artificial stone as well as concrete

Materiał:

  • Masonry
  • Masonry

Pasuje do:

  • Angle grinder

Wskazówka:

  • For surface and edge grinding on all stone hardnesses, natural and artificial stone as well as concrete