Omschrijving:
Deze afbraamschijf met siliciumcarbide is uitermate geschikt voor steen en kortverspanende materialen.
Kenmerk:
- Form: 27 AFBRAAMSCH.
- Specificatie : C 30 S- BF
- Afmeting (D x U x H): 125 x 6 x 22,23 mm
- diameter: 125 mm
- Sterkte: 6 mm
- Boring: 22.23 mm
- Korrelgrootte: 30
- Vs /max: 72 m/s
- Geschiktheid materiaal: Baksteen
- Gereedschap voor: Haakse slijper
Voordeel:
- Snel en comfortabel werken zonder grote krachtinspanningen
- Dankzij siliciumcarbide uitermate geschikt voor gesteente en kortverspanende materialen
- Zeer goede standtijd en agressiviteit
Toepassing:
- Voor het slijpen van oppervlakken en randen op steen van alle hardheden, natuursteen, kunststeen en beton
Materiaal:
steen
T.b.v.:
Voor vlak- en kantenslijpen op alle steenhardheden, natuur- en kunststeen en beton