Popis:
Toto agresivní STANDARDNÍ brusné kolečko pro horniny vám nabízí rychlou a pohodlnou práci bez velkého úsilí. Díky použití karbidu křemíku v diskové struktuře je tento nástroj vhodný zejména pro měkké až tvrdé horniny a krátké třísky, stejně jako přírodní a umělý kámen a beton.
Charakteristika:
- Tvar: 27 DRCENÝ BRUSNÝ KOTOUČ
- Velikost zrna: 30
- Vs/max: 72 m /s.
- Vhodnost materiálu: Rock
- Produktová řada: STANDARDNÍ
- Specifikace: C 30 S- BF
- Rozměr (D x u x H): 125 x 6 x 22,23 mm
- Průměr: 125 mm
- Tloušťka: 6 mm
- Otvor: 22,23 mm
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Nejrychlejší a nejpohodlnější práce bez velkého úsilí
- Díky karbidu křemíku je vhodný zejména pro horniny a materiály s krátkou třískovou vrstvou
- Velmi dobrý nástroj život a agresivita
Použitie:
- Pro povrchové a okrajové broušení všech tvrdostí hornin, přírodního a umělého kamene i betonu
Materiál:
Rock
Vhodné pro:
Pro broušení povrchu a hran na všech tvrdostech kamene, přírodního a umělého kamene i betonu.