Tyrolit disco per sgrossatura 125x6x22,23 C30S STANDARD pietra

Codice art.: 367549
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Denominazione originale prodotto Classic Schraubendreher für Torx®-Schrauben
Colore rosso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 367549
EAN / GTIN 9003173675496
Codice del produttore 367549
Numero-L L50200 29
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • STANDARD

Descrizione:

  • Questo aggressivo disco standard per pietra offre un lavoro veloce e confortevole senza grandi dispendi di energia.
  • Grazie all'uso del carburo di silicio nella struttura del disco, questo utensile è particolarmente adatto per pietre da morbide a dure e materiali a truciolo corto, nonché per pietra naturale e artificiale e calcestruzzo.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 80m/s
  • Specifiche: C 30 S- BF
  • Dimensione: D x U x H = 125 x 6 x 22,23

Vantaggi:

  • Lavorazione estremamente rapida e pratica, senza grande dispendio di energia
  • Grazie al carburo di silicio è ideale per la pietra e i materiali a truciolo corto
  • Durata utile e abrasività ottimali

Uso:

  • Per la levigatura di superfici e bordi di tutte le durezza della roccia, pietra naturale e artificiale e calcestruzzo

Materiale:

  • Muratura
  • Muratura

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Nota:

  • Per la molatura di superfici e di spigoli su pietra di qualsiasi durezza, su pietra naturale e artificiale e su calcestruzzo