Pary dla 366702 / 6704, wielk. 150, szerokość × wysokość: 12X20mm

Nr art.: 366716 12X20
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość × wysokość (mm) Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba listew 1 para
Długość L 150 mm
Szerokość B 12 mm
Tolerancja szerokości ± 0,007 mm
Wysokość H 20 mm
Tolerancja wysokości ± 0,007 mm
Twardość (HRC) 60
Opis kształtu Gładki; Pod kątem prostym; równolegle
Rodzaj produktu Podkładki równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 366716 12X20
EAN / GTIN 4045197800398
Numer producenta 366716 12X20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Twardość: 60 HRC. Precyzyjnie szlifowane parami.
GARANT − precyzyjne wykonanie. Dokładność: tolerancja wysokości i szerokości ± 0,007 mm.

Zastosowanie:

Do precyzyjnego, równoległego mocowania detali w imadłach albo w przyrządach.

Pasuje do:

Zestaw podkładek równoległych 366702; 366704.