Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 150 12X20 mm

Art-nr: 366716 12X20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
43 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Bredd 12 mm
höjd 20 mm
Produktslag Parallellunderlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 366716 12X20
EAN/GTIN 4045197800398

Benämning

Utförande:

Hårdhet: 60 HRC. Parvis finslipade.
GARANT − Precisionsutförande. Noggrannhet: Höjd- och breddtolerans ± 0,007 mm.

Användningsdata:

Vid precisionsarbeten för parallell uppspänning av arbetsstycken i skruvstycken eller andra anordningar.

Passar till:

Parallelulunderläggssats 366702; 366704.
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
    bredd × höjd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen