{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba listew | 1 para | |
| Długość L | 150 mm | |
| Szerokość B | 12 mm | |
| Tolerancja szerokości ± | 0,007 mm | |
| Wysokość H | 40 mm | |
| Tolerancja wysokości ± | 0,007 mm | |
| Twardość (HRC) | 60 | |
| Opis kształtu | Gładki; Pod kątem prostym; równolegle | |
| Rodzaj produktu | Podkładki równoległe |
| Numer artykułu | 366716 12X40 | |
| EAN / GTIN | 4045197800473 | |
| Numer producenta | 366716 12X40 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |