{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Leisten | 5 Paar | |
| Länge | 160 mm | |
| Breite | 5 mm | |
| Breiten-Toleranz ± | 0,02 mm | |
| Höhe | 25 mm; 37 mm; 42 mm; 45 mm; 47 mm | |
| Höhen-Toleranz ± | 0,01 mm | |
| Härte (HRC) | 50; 51; 52; 53; 54; 55 | |
| Produktart | Parallelunterlagen |
| Artikelnummer | 366320 160 | |
| EAN / GTIN | 4062406250485 | |
| Herstellernummer | 366320 160 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |