Alu box K470; IP65; ID: 550x350x380mm

Nr art.: 366206
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Znak jakości i certyfikat kontroli GS TÜV Süd
Pojemność 73 l
Długość zewnętrzna 600 mm
Szerokość zewnętrzna 400 mm
Wysokość zewnętrzna 410 mm
Długość wewnętrzna 550 mm
Szerokość wewnętrzna 350 mm
Wysokość wewnętrzna 380 mm
Masa 5,3 kg
Materiał Aluminium
Liczba uchwytów 2 szt.
Z pokrywą tak
Zintegrowane rolki nie
Wodoszczelność tak
Do układania w stosy tak
Możliwość wsunięcia wideł wózka nie
Rodzaj produktu Skrzynka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 366206
EAN / GTIN 4003866008315
Numer producenta 366206
Numer L L90010 1348
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Szczelność IP 65 zgodnie z normą DIN EN 60529 dzięki uszczelce wtopionej w pokrywę.
  • Bardzo mocna blacha o grubości 1,5 mm dla wszystkich K 470 od wymiarów podstawowych 750 x 550 mm.
  • Automatyczna membrana kompensująca ciśnienie.
  • Testowany przez TÜV SÜD.
  • Dostępne również z dopuszczeniem do przewozu towarów niebezpiecznych.
  • Dostępne dla większości modeli K 470.
  • 3 standardowe rozmiary dostępne z magazynu.

Cecha szcz.:

  • Liczba uchwytów 2
  • Waga 5,3 kg
  • Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. 550 mm × 350 mm × 380 mm
  • Wysokość wewnętrzna 380 mm
  • Długość wewnętrzna 550 mm
  • Materiał aluminium
  • Pasująca wyściółka piankowa 43865
  • Pojemność 73 l
  • Max. masa całkowita dopuszczenie do przewozu towarów niebezpiecznych 75 kg
  • Szerokość zewnętrzna 400 mm
  • Wysokość zewnętrzna 410 mm
  • Długość zewnętrzna 600 mm