{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Sigiliu de calitate și testare | GS TÜV Süd | |
| Volumul genţii | 73 l | |
| Dimensiune exterioară L | 600 mm | |
| Dimensiune exterioară l | 400 mm | |
| Dimensiune exterioară H | 410 mm | |
| Dimensiune interioară L | 550 mm | |
| Dimensiune interioară l | 350 mm | |
| Dimensiune interioară H | 380 mm | |
| Greutate | 5,3 kg | |
| Material | Aluminiu | |
| Număr mânere | 2 buc. | |
| Cu capac | da | |
| Roţi integrate | nu | |
| Etanş la apă | da | |
| Poate fi stivuit | ja | |
| Deplasabil | nein | |
| Tip produs | Ladă |
| Cod articol | 366206 | |
| EAN / GTIN | 4003866008315 | |
| Număr producător | 366206 | |
| L-Număr | L90010 1348 | |
| Producător/responsabil | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |