{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Label de qualité et de contrôle | GS TÜV Süd | |
| Volume | 73 l | |
| Dim. ext. | 600 mm | |
| Dim. ext., l | 400 mm | |
| Dim. ext. | 410 mm | |
| Dim. int. | 550 mm | |
| Dim. int., l | 350 mm | |
| Dim. int. | 380 mm | |
| Poids | 5,3 kg | |
| Matériau | Aluminium | |
| Nombre de poignées | 2 pc. | |
| Avec couvercle | oui | |
| Roulettes intégrées | non | |
| Imperméabilité | oui | |
| Possibilité d’empilage | oui | |
| Possibilité de gerbage | non | |
| Type de produit | Caisse |
| Référence article | 366206 | |
| EAN / GTIN | 4003866008315 | |
| Réf. fabricant | 366206 | |
| Article hors catalogue | L90010 1348 | |
| Fabricant/personne responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |