Zestaw narzędzi dla elektryków mieszany 13-cz. wraz z pokrowcem na narzędzia

Nr art.: 36389
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 36389
EAN / GTIN 4010995363895
Numer producenta 36389
Numer L L60070 2206
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 331 x 266 x 65 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Podstawowy zestaw narzędzi dla wymagających elektryków. Nadaje się do pracy w obszarze elementów znajdujących się pod napięciem do 1000 V AC.
  • Wkrętak – ergonomiczna praca – rozwiązanie polecane przez niemieckich lekarzy i terapeutów stowarzyszenia AGR
  • Wzmocnione szczypce do cięcia bocznego – DynamicJoint® – innowacyjna i wyjątkowa konstrukcja przegubu
  • Bezpieczna praca do 1 000 V AC
  • 18-teiliges Set für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
  • W skład tego 13-częściowego zestawu narzędzi wchodzą wybrane narzędzia ręczne używane przez techników-elektryków do najczęściej wykonywanych prac. Całkowicie rozkładana torba narzędziowa z zamkiem błyskawicznym, uchwytem do przenoszenia i kieszeniami na narzędzia ręczne zapewnia wystarczającą ilość miejsca i przejrzysty układ. Za pomocą izolowanych wkrętaków SoftFinish® electric slimFix o bardzo smukłych trzonkach można bez problemu dotrzeć do głęboko położonych śrub i elementów sprężynujących. Poza tym w torbie narzędziowej znajdują się szczypce do przewodów, szczypce półokrągłe oraz wzmocnione szczypce do cięcia bocznego z technologią DynamicJoint® zapewniającą optymalne przenoszenie siły ręki. Zestaw uzupełniają inne narzędzia przeznaczone specjalnie do prac wykonywanych przez techników-elektryków. Te narzędzia poddawane są kontroli jednostkowej zgodnie z międzynarodową normą IEC 60900, przez co gwarantują bezkompromisowe bezpieczeństwo i umożliwiają bezpieczną pracę przy częściach znajdujących się pod napięciem do 1 000 V AC.
  • Sprawdzone zgodnie z IEC 60900
  • Spis treści:
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric slimFix płaski 3.5 mm x 100 mm (35446)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric slimFix płaski 4.5 mm x 125 mm (35501)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric slimFix płaski 5.5 mm x 125 mm (35391)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ2 x 100 mm (35396)
  • 1x Szczypce do cięcia przewodów Professional electric ze sprężyną rozwierającą z możliwością włączania i wyłączania 210 mm, 8 1/4″ (43662)
  • 1x Szczypce półokrągłe Professional electric z ostrzem prostym 200 mm, 8″ (26727)
  • 1x Wzmocnione szczypce do cięcia bocznego Professional electric z DynamicJoint® ze sprężyną rozwierającą z możliwością włączania i wyłączania 180 mm, 7″ (41274)
  • 1x Narzędzie wielofunkcyjne do obrabiania kabli do 6 mm² 190 mm, 7 1/2″ (44617)
  • 1x Narzędzie do usuwania płaszcza z ostrzem samoobrotowym do kabli o przekroju okrągłym 165 mm (44618)
  • 1x Próbnik napięcia SoftFinish jednobiegunowy, 110-250 V płaski przezroczysty, z klipsem do przypinania 3.0 mm (34745)
  • 1x Przymiar składany Longlife® Plus 2 m metryczny, 10 ogniw 15 mm (27059)
  • 1x Pokrowiec na narzędzia

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Narzędzie do usuwania płaszcza z ostrzem samoobrotowym do kabli o przekroju okrągłym 165 mm (44618)
  • 1x Narzędzie wielofunkcyjne do obrabiania kabli do 6 mm² 190 mm, 7 1/2″ (44617)
  • 1x Próbnik napięcia SoftFinish jednobiegunowy, 110-250 V płaski przezroczysty, z klipsem do przypinania 3.0 mm (34745)
  • 1x Przymiar składany Longlife® Plus 2 m metryczny, 10 ogniw 15 mm (27059)
  • 1x Szczypce do cięcia przewodów Professional electric ze sprężyną rozwierającą z możliwością włączania i wyłączania 210 mm, 8 1/4″ (43662)
  • 1x Szczypce półokrągłe Professional electric z ostrzem prostym 200 mm, 8″ (26727)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric slimFix płaski 3.5 mm x 100 mm (35446)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric slimFix płaski 4.5 mm x 125 mm (35501)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric slimFix płaski 5.5 mm x 125 mm (35391)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ2 x 100 mm (35396)
  • 1x Wzmocnione szczypce do cięcia bocznego Professional electric z DynamicJoint® ze sprężyną rozwierającą z możliwością włączania i wyłączania 180 mm, 7″ (41274)