Juego de herramientas para electricistas en surtido, de 13 unid., incl. funda para herramientas

Número de artículo: 36389
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 36389
EAN / GTIN 4010995363895
Número del fabricante 36389
Número L L60070 2206
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Cumple sus requisitos: Equipamiento especialmente escogido para las aplicaciones más habituales.
  • Aumenta su eficiencia: Surtido de herramientas compacto y que ocupa poco espacio.
  • Protege su salud: Con diseño del mango SoftFinish® patentado , protegemos las manos y los músculos a la hora de trabajar. Recomendado por profesionales de la medicina y terapeutas de la asociación alemana AGR de seguridad postural en el trabajo.
  • Aumenta su seguridad: Herramientas con aislamiento VDE premiadas internacionalmente, probadas individualmente a 10.000 V CA y autorizadas para 1.000 V CA.
  • Información complementaria: Fabricado de acuerdo con IEC 60900.
  • El juego de herramientas de 13 unid. incluye herramientas manuales escogidas para las aplicaciones más utilizadas de los electricistas. La bolsa de herramientas completamente desplegable con cremallera, asa de transporte y compartimentos para la inserción de herramientas manuales ofrece suficiente espacio y una disposición ordenada. Con los destornilladores SoftFinish® electric slimFix aislados también se puede acceder con mayor facilidad a los elementos de atornilladuras y de muelles situados a mayor profundidad, gracias a la varilla especialmente estrecha. La bolsa de herramientas contiene además unos alicates para corte de cables, unos alicates de boca semi-redonda y unos alicates de corte diagonal de fuerza con tecnología DynamicJoint® para la transmisión óptima de la fuerza de la mano. El juego de herramientas se completa con otras herramientas especialmente adaptadas para el ámbito de tareas de un electricista.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: Si
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • con batería / batería recargable: No

Volumen de suministro:

  • 1x Destornillador SoftFinish® electric slimFix Ranurado 3.5 mm x 100 mm (35446)
  • 1x Destornillador SoftFinish® electric slimFix Ranurado 4.5 mm x 125 mm (35501)
  • 1x Destornillador SoftFinish® electric slimFix Ranurado 5.5 mm x 125 mm (35391)
  • 1x Destornillador SoftFinish® electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395)
  • 1x Destornillador SoftFinish® electric slimFix Pozidriv PZ2 x 100 mm (35396)
  • 1x Alicates para corte de cables Professional electric con resorte de apertura conectable y desconectable 210 mm, 8 1/4″ (43662)
  • 1x Alicates de boca semi-redonda Professional electric con filo de corte, con forma recta 200 mm, 8″ (26727)
  • 1x Alicates de corte diagonal de fuerza Professional electric con DynamicJoint® con resorte de apertura conectable y desconectable 180 mm, 7″ (41274)
  • 1x Herramienta pelacable automática hasta 6 mm² 190 mm, 7 1/2″ (44617)
  • 1x Herramienta pelacable con cuchilla de arrastre autogirable para cables redondos 165 mm (44618)
  • 1x Comprobador de tensión SoftFinish® unipolar, para 110 - 250 voltios ranurado, transparente, con clip de conexión 3.0 mm (34745)
  • 1x Metro plegable LongLife® Plus de 2 m métrico, de 10 eslabones 15 mm (27059)
  • 1x Kit de herramientas