Set di utensili da elettricista Assortiti 13 pz. con custodia a libro ()

Codice art.: 36389
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 36389
EAN / GTIN 4010995363895
Codice del produttore 36389
Numero-L L60070 2206
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Soddisfa le vostre esigenze: Equipaggiamento selezionato per i più comuni casi applicativi.
  • Aumento dell'efficienza: Gamma di utensili compatta e a basso ingombro.
  • Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!
  • Aumento della sicurezza: Utensili VDE isolati insigniti di premi internazionali, ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
  • Informazione integrativa: A norma IEC 60900.
  • Il set di utensili da 13 pz. contiene utensili manuali selezionati per le applicazioni più comuni nel settore dell'elettrotecnica. La borsa portautensili completamente apribile con chiusura lampo e maniglia e con scomparti per riporre gli utensili manuali offre spazio sufficiente e una disposizione ordinata degli utensili. Con i giravite isolati SoftFinish® electric SlimFix, grazie alla lama particolarmente slanciata si possono raggiungere senza fatica anche elementi a vite e a molla in profondità. La borsa portautensili contiene inoltre un tagliacavi, una pinza a becchi mezzitondi e un tronchese a grande effetto con tecnologia DynamicJoint® per la trasmissione ottimale della forza della mano. Il set di utensili è completato da ulteriori utensili ideali e su misura per l'attività degli elettricisti.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: Si
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • con batteria / batteria ricaricabile: No

Fornitura:

  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio 3.5 mm x 100 mm (35446)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio 4.5 mm x 125 mm (35501)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio 5.5 mm x 125 mm (35391)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix Pozidriv PZ2 x 100 mm (35396)
  • 1x Tagliacavi Professional electric con molla di apertura attivabile e disattivabile 210 mm, 8 1/4″ (43662)
  • 1x Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma diritta 200 mm, 8″ (26727)
  • 1x Tronchese a grande effetto Professional electric con DynamicJoint® con molla di apertura attivabile e disattivabile 180 mm, 7″ (41274)
  • 1x Pinza spelafili automatica fino a 6 mm² 190 mm, 7 1/2″ (44617)
  • 1x Spellacavi con tagliente a traino autorotante per cavi a sezione circolare 165 mm (44618)
  • 1x Cercafase SoftFinish® monofase, 110 - 250 volt A taglio, trasparente, con clip di aggancio 3.0 mm (34745)
  • 1x Metro a stecche Longlife Plus, 2 m Metrico, 10 stecche 15 mm (27059)
  • 1x Borsa in tessuto

Servizi & Consulenza prodotti

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello

Disponibilità