{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Ajuste rápido del rango de sujeción | sí | |
| Longitud total mín. | 230 mm | |
| Anchura total | 65 mm | |
| Anchura de las mordazas | 65 mm | |
| Altura de mordazas | 37 mm | |
| Mordazas intercambiables | no | |
| Mordazas pendulares | no | |
| Orientable | no | |
| Modelo | ejecución mecánica | |
| Con placa giratoria | no | |
| Peso | 4,3 kg | |
| Material | acero | |
| Superficie | rectificado de precisión; templado | |
| Precisión | 0,003 mm | |
| Tipo de producto | Tornillo de banco de control |
| Número de artículo | 363650 65 | |
| EAN / GTIN | 4045197313614 | |
| Número del fabricante | B 60 15 0 0007 | |
| Fabricante/responsable | Spreitzer GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 58, 78628 Rottweil, Deutschland, www.spreitzer.de |