Szczęka nasadowa Standard, szerokość szczęk b: 75mm

Nr art.: 363310 75
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    391,13 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    325,93 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk b (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk b 75 mm
wysokość szczęk h 26 mm
wysokość h1 23 mm
wysokość h2 18 mm
długość szczęk l 39 mm
długość l1 3 mm
masa 0,4 kg
Pasujące do kodu barwnego HOLEX ZS 75
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 363310 75
EAN / GTIN 4067263950691
Numer producenta 363310 75
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szczęki uniwersalne z ząbkowanym uchwytem i gładką powierzchnią mocującą.