Szczęka nasadowa Standard, szerokość szczęk b: 120mm

Nr art.: 363310 120
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    586,47 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    488,73 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
60 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk b (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość szczęk B 120 mm
Wysokość szczęk H 33 mm
Długość szczęk L 54 mm
Powierzchnia mocowania Uchwyt ząbkowany; Wersja gładka
Do wkładek wymiennych nie; nie
Z drążkiem prowadzącym nie
Z rowkiem nie
Funkcja wersja stała
Sposób mocowania Wkręcanie
Rodzaj produktu Szczęki mocujące nieokreślone
Powierzchnia czernione
Masa 1,3 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 363310 120
EAN / GTIN 4067263087007
Numer producenta 363310 120
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szczęki uniwersalne z ząbkowanym uchwytem i gładką powierzchnią mocującą.