Bakke standard, Kæbebredde b: 75mm

Art.-nr.: 363310 75
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    600,76 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    500,63 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
88 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kæbebredde b (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bakkebredde 75 mm
Kæbehøjde 26 mm
Kæbelængde 39 mm
Spændeflade greb-fortanding; glat
Egnet til udskiftelige indsatser nej; nej
Med styrestang nej
Med not nej
Funktion fast
Monteringstype indstiking
Produkttype spændebakker, uspecificeret
Overflade bruneret
Vægt 0,4 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 363310 75
EAN/GTIN 4067263950691
Producentnummer 363310 75
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Kombinationsbakke med gribefortanding og glat spændeflade.