Bac detaşabil standard, Lăţimea bacurilor b: 75mm

Cod articol.: 363310 75
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    85,04 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    70,86 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacurilor b (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor B 75 mm
Înălţimea bacurilor H 26 mm
Lungimea fălcilor L 39 mm
Suprafaţă de prindere Dantură de prindere; Lis
Potrivit pentru inserții interschimbabile nu; nu
Cu bară de ghidare nu
Cu canal nu
Funcţie fix
Tip de fixare Introducere
Tip produs Bacuri de prindere nespecificate
Suprafaţă brunat
Greutate 0,4 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 363310 75
EAN / GTIN 4067263950691
Număr producător 363310 75
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Bacuri combi cu dantură de prindere şi suprafaţă de strângere netedă.