• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Platform ladder made of glass-fibre reinforced plastic / aluminium, folding and mobile, with glass-fibre reinforced plastic handrail 5 steps

Nr art.: 36325
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Sprawdzono do 1 000 V
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 5
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 235 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Z zawinięciem
Wysokość robocza około 3,15 m
Możliwość składania tak
Z platformą tak
Wysokość platformy 1,17 m
Szerokość platformy 600 mm
Głębokość platformy 650 mm
Listwa kolanowa tak
Dolny pasek tak
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Długość kroku 1,4 m
Nachylenie 70 stopni
Możliwość chodzenia z jednej strony
Mobilne tak
Z korytkiem do odkładania części tak
Z poręczą tak
Norma DIN EN 131-7; DIN EN 61478
Nośność 150 kg
Długość drabiny 2,17 m
Kolor Czerwony; Białe
Rodzaj produktu Drabina podestowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 36325
EAN / GTIN 4031405948471
Numer producenta 036325
Numer L L90110 1323
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Drabina platformowa wykonana z TWS/aluminium
  • Otwory wykonane z profili rur prostokątnych wzmocnionych włóknem szklanym (odporność na starzenie co najmniej 10 lat)
  • Aluminiowe stopnie z rowkami o głębokości 80 mm
  • 4-krotne połączenie kołnierzowe stopień/szyna
  • Przestronny podest wykonany z kraty TWS (650 x 600 mm)
  • Z poręczą po obu stronach, 3-stronna, poręcz o wysokości 1000 mm z szynami kolanowymi i nożnymi oraz liną zabezpieczającą
  • Nakładki drabinkowe nivello® z opatentowaną technologią 2-osiowego pochylenia
  • Część nośna z wąską poprzeczką i stałymi kółkami Ø125 mm z hamulcami umożliwiającymi szybką zmianę położenia po rozłożeniu
  • Można go złożyć, aby zaoszczędzić miejsce dzięki solidnym stalowym zawiasom
  • Obszerna półka na narzędzia
  • Rozstaw stopni: 235 mm
  • Testowane do 1000 woltów zgodnie z normą DIN EN 61478:2002 sekcja 6.5.1 i A1:2004 kategoria 1 (odpowiada normie europejskiej DIN EN 131-7)
  • Nachylenie drabiny: 70°
  • Maksymalne obciążenie: 150kg
  • Czas dostawy: 15 dni
  • Nadaje się do pracy w pobliżu lub na częściach pod napięciem
  • Uwaga: Produkty zawierające zawartość GRP nie podlegają wymianie ze względu na ich wrażliwość

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 3150 mm
  • Szerokość zewnętrzna: 650 mm
  • Wysokość: 2170 mm
  • Wysokość otworu: 73 mm
  • Wysokość pręta części nośnej: 58 mm
  • Materiał: TWS/aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Nachylenie: 70°
  • Szerokość platformy: 600 mm
  • Wysokość platformy: 1170 mm
  • Długość platformy: 650 mm
  • Średnica rolki: 125mm
  • Długość kroku: 1400 mm
  • Platforma stojąca liczona jako stopień: Tak
  • Rozstaw stopni/szczebli: 235 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 5 stopni
  • Głębokość stopnia/szczebla: 80 mm
  • Szerokość trawersu: 1000 mm
  • Wersja krokowa: kroki