{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Testet op til | 1.000 V | |
| Kvalitets- og testsejl | VDE | |
| Trin, udførelse | trin | |
| Antal trin pr. stigesektion | 5 | |
| Trindybde | 80 mm | |
| Trinafstand | 235 mm | |
| Trin-stiver-forbindelse | løs / enkelt | |
| Arbejdshøjde ca. | 3,15 m | |
| Sammenklappelig | ja | |
| Platform til rådighed | ja | |
| Platformshøjde | 1,17 m | |
| Platformsbredde | 600 mm | |
| Platformsdybde | 650 mm | |
| Knæliste | ja | |
| Fodliste | ja | |
| Overflade, trædeflade | rifling | |
| Trinlængde | 1,4 m | |
| Hældning | 70 grader | |
| Tilgængelighed | enkeltsidet | |
| Mobil | ja | |
| Opbevaringsbakke tilgængelig | ja | |
| Med håndliste | ja | |
| Standard | DIN EN 131-7; DIN EN 61478 | |
| Bæreevne | 150 kg | |
| Stige-længde | 2,17 m | |
| Farve | rød; hvid | |
| Produkttype | platformstige |
| Artikelnummer | 36325 | |
| EAN/GTIN | 4031405948471 | |
| Producentnummer | 036325 | |
| L-nummer | L90110 1323 | |
| Producent/ansvarlig person | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |