Scala a piattaforma GRP/alluminio pieghevole e mobile con corrimano GRP 5 gradini

Codice art.: 36325
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Test effettuato fino a 1.000 V
Sigillo di qualità e test VDE
Esecuzione scaletta Livello
Numero gradini per sezione della scala 5
Profondità gradini 80 mm
Distanza tra i gradini 235 mm
Collegamento passo-montanti Es. bordata
Altezza di lavoro circa 3,15 m
Es. pieghevole
Piattaforma presente
Altezza piattaforma 1,17 m
Larghezza piattaforma 600 mm
Profondità piattaforma 650 mm
Battiginocchio si
Listello si
Superficie gradino Zigrinatura
Lunghezza caratteri 1,4 m
Inclinazione 70 grado
Accessibilità es. unilaterale
Es. mobile si
Piano di appoggio si
Con corrimano si
Normativa DIN EN 131-7; DIN EN 61478
Portata 150 kg
Lunghezza scala 2,17 m
Colore red; white
Tipo di prodotto Scala per piattaforme

Identificazione e classificazione

Codice articolo 36325
EAN / GTIN 4031405948471
Codice del produttore 036325
Numero-L L90110 1323
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala con piattaforma in GRP/alluminio
  • Barre in profilati rettangolari rinforzati con fibra di vetro (resistenza all'invecchiamento di almeno 10 anni)
  • gradini in alluminio scanalati profondi 80 mm
  • collegamento a gradini/longheroni a 4 pieghe crimpate
  • Ampia piattaforma in GRP (650 x 600 mm)
  • Con corrimano a due lati, corrimano a 3 lati, alto 1.000 mm con strisce per ginocchia e piedi e fune di sicurezza
  • Scarpe per scale Nivello® con tecnologia brevettata di inclinazione a 2 assi
  • Parte di supporto con traversa stretta e rulli fissi Ø125 mm con blocco per un rapido cambio di posizione quando ripiegata
  • Grazie alle cerniere in acciaio stabili, può essere ripiegato per risparmiare spazio
  • Ampio vassoio porta attrezzi
  • Spaziatura tra i passi: 235 mm
  • Testato a 1.000 V in conformità alla norma DIN EN 61478:2002 sezione 6.5.1 e A1:2004 categoria 1 (conforme allo standard europeo DIN EN 131-7)
  • Inclinazione del conduttore: 70°
  • Carico massimo: 150 kg
  • Tempo di consegna: 15 giorni
  • Adatto per lavorare in prossimità o su parti sotto tensione
  • Nota: I prodotti con contenuto GRP sono esclusi dallo scambio a causa della loro sensibilità

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 3150 mm
  • Larghezza esterna: 650 mm
  • Altezza: 2170 mm
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Altezza colonna del supporto: 58 mm
  • Materiale: GRP/all
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Inclinazione: 70 °
  • Larghezza piattaforma: 600 mm
  • Altezza piattaforma: 1170 mm
  • Lunghezza piattaforma: 650 mm
  • Diametro rullo: 125 mm
  • Lunghezza passo: 1400 mm
  • Piattaforma di supporto conteggiata come tavola: Sì
  • Spaziatura gradini/gradini: 235 mm
  • Numero di gradini/pioli: 5 livelli
  • Profondità gradino/gradino: 80 mm
  • Larghezza guida trasversale: 1000 mm
  • Esecuzione fase: Gradini