Płyta adaptera Xtric, długość: 325mm

Nr art.: 363079 325
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Xtric
długość 325 mm
szerokość 125 mm
wysokość 30 mm
Rodzaj produktu Płyta adaptera

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 363079 325
EAN / GTIN 4062406401122
Numer producenta 363079 325
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Do mocowania wszystkich elementów mocujących o wymiarze 52 mm i 96 mm, w celu adaptacji do systemów mocowania w punkcie zerowym. W tym 2 otwory ZeroClamp 18M12, wymiar 200 mm. Aluminium eloksalowane.

Pasuje do:

Imadło centrujące nr 363000, 363300 i wysokość konsoli 363090.

W dostawie:

Tulejki centrujące oraz śruby mocujące do Xtric rozm. 50/80 i 125, zaślepka do otworów pozycjonujących w Xtric rozm. 125 przy zastosowaniu Xtric rozm. 50 lub 80.