Adapterska ploča 325 mm

Artikl br.: 363079 325
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
133 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Xtric
Duljina 325 mm
širina 125 mm
Visina 30 mm
Vrsta proizvoda Adapterska ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 363079 325
EAN / GTIN 4062406401122

Opis

Izvedba:

Za pričvršćivanje svih stezaljki s veličinom šavova od 52 mm i 96 mm, za prilagodbu zateznog sustava s nultom točkom. Uključuje 2 ZeroClamp provrta 18M12 na rasteru od 200 mm. Eloksirani aluminij.

Odgovara:

Centrična stega br. 363000, 363300 i visinska konzola 363090.

Opseg isporuke:

Centrirajuće čahure i pričvrsni vijci za Xtric vel. 50/80 i 125, pokrivne kapice za Xtric vel. 125 za korištenje Xtric vel. 50 ili 80.