Szczęki nasadzane, system LANG, ozmniejszonej szerokości, dla typu: 25C

Nr art.: 363030 25C
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk b 25 mm
b1 50 mm
wysokość szczęk h 24 mm
wysokość h1 3 mm
wysokość h2 11 mm
długość szczęk l 40 mm
długość l1 3 mm
masa 0,18 kg
Pasujące do kodu barwnego Xtric 50
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 363030 25C
EAN / GTIN 4062406355593
Numer producenta 363030 25C
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szczęki uniwersalne z ząbkowanym uchwytem i gładką powierzchnią mocującą.
Konieczne wstępne wytłoczenie konturu zęba.