Överback system LANG reducerad bredd 25C

Art-nr: 363030 25C
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
43 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

backbredd b 25 mm
b1 50 mm
backhöjd h 24 mm
Höjd h1 3 mm
Höjd h2 11 mm
backlängd l 40 mm
Längd l1 3 mm
vikt 0,18 kg
passar färgkod Xtric 50
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 363030 25C
EAN/GTIN 4062406355593

Benämning

Utförande:

Kombibackar med grepptandning och slät spännyta.
Förprägling av tandkonturen krävs.