Mors rapporté à largeur réduite pour système LANG 25C

Réf.: 363030 25C
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 25 mm
b1 50 mm
Hauteur mors h 24 mm
Hauteur h1 3 mm
Hauteur h2 11 mm
Longueur mors l 40 mm
Longueur l1 3 mm
Poids 0,18 kg
Pour code couleur Xtric 50
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 363030 25C
EAN / GTIN 4062406355593

Description

Exécution:

Mors combinés avec denture de préhension et méplat de serrage lisse.
Pré-marquage du contour denté nécessaire.