• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Szczęki nasadzane, system LANG, ozmniejszonej szerokości, dla typu: 40C

Nr art.: 363030 40C
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
141 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk b 40 mm
b1 80 mm
wysokość szczęk h 28 mm
wysokość h1 3 mm
wysokość h2 13 mm
długość szczęk l 50 mm
długość l1 3 mm
masa 0,35 kg
Pasujące do kodu barwnego Xtric 80
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 363030 40C
EAN / GTIN 4062406090579
Numer producenta 363030 40C
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szczęki uniwersalne z ząbkowanym uchwytem i gładką powierzchnią mocującą.
Konieczne wstępne wytłoczenie konturu zęba.