{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
b1 | 80 mm | |
Žiaunų aukštis h | 28 mm | |
Aukštis h1 | 3 mm | |
Aukštis h2 | 13 mm | |
Žiaunų ilgis l | 50 mm | |
Ilgis l1 | 3 mm | |
Svoris | 0,45 kg | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Xtric 80 | |
Produkto rūšis | Spaustuvo kumšteliai |
Produkto numeris | 363019 80 | |
EAN / GTIN | 4062406388485 |