Bac de ataşare LUNG cu punte îngustă, Pentru tip: 80

Cod articol.: 363019 80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor 80 mm
Înălţimea bacurilor 28 mm
Lungimea fălcilor 50 mm
Pentru lățimea menghinei 80 mm
Suprafaţă de prindere striat
Potrivit pentru inserții interschimbabile nein
Cu bară de ghidare ja
Funcţie fix
Tip de fixare Înșurubare
Forță de strângere max. 16 kN
Tip produs Bacuri de prindere nespecificate
Material oțel
Suprafaţă brunat
Greutate 0,45 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 363019 80
EAN / GTIN 4062406388485
Număr producător 363019 80
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Bac cu punte îngustă pentru îmbunătăţirea accesibilităţii, atenţie: Ref. 50: Max. 35 Nm = 14 kN; Ref. 80: Max. 54,4 Nm = 16 kN; Ref. 125: Max. 82,5 Nm = 20 kN.
Este necesară imprimarea prealabilă a profilului dintelui.