{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Aufsatzbacke System LANG | |
| Szerokość szczęk B | 80 mm | |
| Wysokość szczęk H | 28 mm | |
| długość szczęk L | 50 mm | |
| Do szerokości imadła | 80 mm | |
| Powierzchnia mocowania | System uchwytów ząbkowanych DŁUGI; Wersja gładka | |
| Z drążkiem prowadzącym | tak | |
| Zawartość | 1 para | |
| Rodzaj produktu | Szczęki nasadzane | |
| Materiał | stal | |
| Masa | 0,45 kg | |
| Zawartość | para | |
| Gewinde für Werkstückanschlag | M6 |
| Numer artykułu | 363018 80 | |
| EAN / GTIN | 4062406090548 | |
| Numer producenta | 363018 80 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |