{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Aufsatzbacke System LANG | |
| Lăţimea bacurilor B | 80 mm | |
| Înălţimea bacurilor H | 28 mm | |
| Lungimea fălcilor L | 50 mm | |
| Pentru lățimea menghinei | 80 mm | |
| Suprafaţă de prindere | Dantură de prindere sistem LANG; Lis | |
| Cu bară de ghidare | da | |
| Cuprins | 1 pereche | |
| Tip produs | Bacuri de ataşare | |
| Material | oțel | |
| Greutate | 0,45 kg | |
| Cuprins | pereche |
| Cod articol | 363018 80 | |
| EAN / GTIN | 4062406090548 | |
| Număr producător | 363018 80 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |