{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| b1 | 80 mm | |
| Visina čeljusti h | 28 mm | |
| Visina h1 | 3 mm | |
| visina h2 | 13 mm | |
| Duljina čeljusti l | 50 mm | |
| Duljina l1 | 3 mm | |
| Težina | 0,45 kg | |
| odgovaraju kodu boja | Xtric 80 | |
| Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
| Broj artikla | 363018 80 | |
| EAN / GTIN | 4062406090548 | |
| Broj proizvođača | 363018 80 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |