{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Aufsatzbacke System LANG | |
| Šířka čelisti B | 80 mm | |
| Výška čelistí H | 28 mm | |
| Délka čelisti L | 50 mm | |
| Pro šířku svěráku | 80 mm | |
| Upínací plocha | Ozubení na rukojeti, systém LANG; Hladké | |
| S vodicí lištou | ano | |
| Obsah | 1 paar | |
| Druh produktu | Nástavbová čelisti | |
| Materiál | ocel | |
| Hmotnost | 0,45 kg | |
| Obsah | paar |
| Katalogové číslo | 363018 80 | |
| EAN / GTIN | 4062406090548 | |
| Číslo výrobce | 363018 80 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |