Stacja wytłaczająca XGRIPP, mak. szerokość wytłaczania: 230mm

Nr art.: 362929 230
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

mak. szerokość wytłaczania (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalna szerokość wytłaczania 230 mm
maksymalna siła wytłaczania 180 kN
Skok wytłaczania 4 mm
długość 890 mm
szerokość 150 mm
wysokość 409 mm
masa 78 kg
Rodzaj produktu Stacja wytłaczająca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 362929 230
EAN / GTIN 4062406368722
Numer producenta 362929 230
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Tłoczenie, określane również mianem wytłaczania wstępnego, to technologia, w przypadku której mocowany obrabiany element otrzymuje poza obrabiarką określony kontur, zanim zostanie zamocowany kształtowo w imadle. Wytłaczanie wstępne umożliwia w szczególności opanowanie takich konfiguracji mocowania, które wymagają wysokich sił mocowania i w przypadku których istnieje ryzyko odkształcenia obrabianego elementu. Tłoczenie stanowi zatem optymalne rozwiązanie przede wszystkim w przypadku obróbki z 5 stron, gdzie należy uzyskać jak najlepszą dostępność.
  • Możliwość wytłaczania materiałów do 45 HRC (wytrzymałość na rozciąganie 1450 N/mm2).
  • Maks. siła wytłaczania 180 kN (18 t), prostoliniowy przebieg siły.
  • Regulacja pneumatycznego ciśnienia wytłaczania w zakresie od 0,5 do 6,5 bar.
  • Szybka regulacja co 30 mm.
  • Regulacja dokładna za pomocą śruby radełkowanej.
  • Wszystko zamontowane na płycie podstawowej – zgodnie z normami CE, bezpiecznie i kompaktowo, można stosować jako całość.
  • Przycisk obsługowy znajduje się bezpośrednio na stacji wytłaczającej, co zapobiega obecności węży pneumatycznych poza stacją.

Zaleta:

Mocowanie kształtowe w szczękach z wkładkami również przy niskiej sile mocowania

Zastosowanie:

Do wstępnego wytłaczania wyjątkowo twardych lub chwiejnych elementów.

W dostawie:

Płyta podstawowa, przełożenie ciśnień, stacja wytłaczająca, szybka ochronna, szczęka do wytłaczania, zderzak, nakładka profilowa.

Wyp. dodatkowe:

Znacznik położenia środkowego nr 362934 rozm. 1, zestaw kamieni probierczych do badania zużycia szczęk do wytłaczania nr 362936 rozm. 1.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stacja wytłaczająca do wytłaczania metalicznych materiałów surowych o kubicznych kształtach, o twardości do 45 HRC.
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Nie nadaje się do wytłaczania tworzyw sztucznych.
  • Nie nadaje się do wytłaczania materiałów niemetalicznych.
  • Nie nadaje się do wytłaczania materiałów zawierających ponad 80% magnezu.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie nadaje się do wytłaczania materiałów o twardości ponad 45 HRC.
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.
  • Nie narażać na uderzenia, wstrząsy lub duże obciążenia.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.