Płyta obrotowa, do szczęk o szer.: 125mm

Nr art.: 362260 125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do szczęk o szer. (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ u 320 mm
v 30 mm
masa 12 kg
Rodzaj produktu Płyta obrotowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 362260 125
EAN / GTIN 4250364401586
Numer producenta 6921023000044
Producent/osoba odpowiedzialna ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Wykonanie:

  • Płytka obrotowa z rowkiem podłużnym do dokładnego i szybkiego ustawiania imadła.
  • Podziałka 360 (4 × 90°) wyraźnie czytelna na skali płytki.
  • Możliwość łatwego mocowania na stole maszyny za pomocą 4 rowków do mocowania.