{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ u | 320 mm | |
v | 30 mm | |
Težina | 12 kg | |
Vrsta proizvoda | Okretna ploča |
Broj artikla | 362260 125 | |
EAN / GTIN | 4250364401586 | |
Broj proizvođača | 6921023000044 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Okretno postolje 125 mm
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
1.079,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
711,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
b1 | 240 | |
za širinu čeljusti | 125 | |
Težina | 12 | 10,8 |
L | 264 | |
L1 | 16 | |
v | 30 | |
Vrsta proizvoda | Okretna ploča | Okretna ploča |