Otočná deska, Pro šířku čelistí: 125mm

Artiklové číslo: 362260 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro šířku čelistí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka 30 mm
Průměr talíře 320 mm
Tvar kulatá
Druh produktu Točna
Hmotnost 12 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 362260 125
EAN / GTIN 4250364401586
Číslo výrobce 6921023000044
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Provedení:

  • Otočná deska s podélnou drážkou pro přesné a rychlé vyrovnání svěráku.
  • 360 dílků (4×90°) dobře čitelných na stupnici otočné desky.
  • Pomocí 4 upínacích drážek možnost snadného upínání na stole stroje.