Imadła HD ze wspomaganiem siły, bez płyty obrotowej, szerokość szczęk: 100mm

Nr art.: 362250 100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk 100 mm
zakres mocowania b l 0 mm - 82 mm
zakres mocowania b ll 78 mm - 162 mm
siła mocowania 30 kN
masa 18 kg
wysokość korpusu c 87 mm
wysokość szczęk C 32 mm
wysokość podpory G -0,05 53,5 mm
L4 419 mm - 581 mm
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem HD-Allmatic
Rodzaj produktu Imadło maszynowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 362250 100
EAN / GTIN 4250364400183
Numer producenta 6921011000055
Producent/osoba odpowiedzialna ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Wykonanie:

  • Korpus z rowkiem podłużnym i poprzecznym umożliwia dokładne i szybkie ustawianie imadła w kierunku wzdłużnym i poprzecznym.
  • wysokiej jakości żeliwo sferoidalne, hartowane, szlifowane podpory obrabianych przedmiotów oraz szlifowane prowadnice 
  • bezobsługowe wrzeciono o stałej sile nacisku, zapewnianej przez odporny na zużycie mechaniczny wzmacniacz siły
  • możliwość wyboru siły mocującej: w położeniu 0 bez wysokiego ciśnienia. Długotrwałe testy wykazały, że mechanizm wspomagania wytrzymuje bez uszczerbku 1 milion cykli roboczych
  • siła mocująca nie ulega zmniejszeniu, szybkie ustawianie za pomocą 2 kamieni w precyzyjnie wykonanym rowku imadła 
  • wymienne szczęki hartowane i szlifowane (z rowkami podłużnymi i poprzecznymi).
  • Tolerancja wysokości − 0,03 mm.

Zastosowanie:

  • do bezwibracyjnego i całkowicie pewnego mocowania podczas obróbki przy największych siłach skrawania i posuwu 
  • taka sama wysokość korpusu umożliwia racjonalną pracę z kilkoma imadłami obok siebie
  • mocowanie za pomocą korbki niewielkim nakładem siły można osiągnąć duże siły mocujące przy maksymalnie 2 obrotach wrzeciona.

W dostawie:

4 łapy mocujące, 1 para hartowanych szczęk mocujących, korba ręczna.