Nagy szorítóerejű gépsatu forgólap nélkül, Pofaszélesség: 100mm

Cikkszám: 362250 100
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség 100 mm
Befogási tartomány b I 0 mm - 82 mm
Befogási tartomány b II 78 mm - 162 mm
Szorítóerő 30 kN
Súly 18 kg
Alaptest magassága c 87 mm
Pofamagasság C 32 mm
Felfekvési magasság G −0,05 53,5 mm
L4 419 mm - 581 mm
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz HD-Allmatic
Termék fajtája Gépsatu

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 362250 100
EAN / GTIN 4250364400183
Gyártó száma 6921011000055
Gyártó/felelős személy ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Leírás

Kivitel:

  • A hosszanti- és kereszthoronnyal rendelkező alaptest lehetővé teszi a gépsatu pontos és gyors beállítását hossz- és keresztirányban.
  • Kiváló minőségű gömbgrafitos öntöttvas, edzett, köszörült munkadarab támasz, valamint köszörült vezetőpályák.
  • Karbantartásmentes nagy szorítóerejű orsó, állandó szorítóerővel a kopásálló, tisztán mechanikusan működő erőnövelő által.
  • A kívánt befogási erő előválasztható: 0 állásban nincs nagy szorítóerő. A tartós tesztek alapján az erőnövelő 1 millió munkalöketet is elvisel károsodás nélkül.
  • A szorítóerő nem csökken. Gyors beállítás 2 mellékelt illesztő horonycsappal a gépsatu pontosan elkészített hornyában.
  • Cserélhető, edzett és köszörült pofák (hosszanti és keresztbarázdákkal).
  • Magasságtűrés − 0,03 mm.

Felhasználás:

  • Vibrációmentes, abszolút biztos befogáshoz maximális forgácsolási és előtolási erők mellett.
  • Az azonos felfekvési magasság gazdaságos munkavégzést tesz lehetővé egymás melletti több satuval.
  • Befogás kézi forgatókarral. Nagy szorítóerő érhető el csekély erőráfordítással, legfeljebb 2 orsófordulattal.

Tartalom:

4 szorítóköröm, 1 pár recézett befogópofa, kézi forgatókar.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek