Visokotlačna stega bez okretnog postolja 100 mm

Artikl br.: 362250 100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti 100 mm
Područje stezanja b I 0 mm - 82 mm
Područje stezanja b II 78 mm - 162 mm
Sila stezanja 30 kN
Težina 18 kg
Visina osnovnog tijela c 87 mm
Visina čeljusti C 32 mm
Visina kontaktne površine G −0,05 53,5 mm
L4 419 mm - 581 mm
Kod boje za odgovarajući pribor HD-Allmatic
Vrsta proizvoda Strojni škripac

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 362250 100
EAN / GTIN 4250364400183
Broj proizvođača 6921011000055

Opis

Izvedba:

  • Osnovno tijelo s uzdužnim i poprečnim utorom omogućuje precizno i brzo poravnjavanje stege u uzdužnom i poprečnom smjeru.
  • Visokotlačno vreteno koje ne zahtijeva održavanje s konstantnom tlačnom silom zbog mehaničkog multiplikatora sile, otporno na trošenje.
  • Visokokvalitetan nodularni lijev, kaljen, brušene nalijegajuće površine i vodilice.
  • Unaprijed je moguće odabrati željenu silu stezanja. Na položaju 0 nema visokog pritiska. Kontinuirani testovi su pokazali da multiplikator sile traje 1 milijun radnih hodova bez oštećenja.
  • Nema smanjivanja sile stezanja. Brzo poravnavanje spomoću 2 klina koji su u labavom dosjedu s preciznim utorima na donjoj strani stege.
  • Izmjenjive čeljusti, kaljene i brušene (s narovašenom površinom).
  • Tolerancija visine− 0,03 mm.

Upotreba:

  • Za apsolutno sigurno stezanje bez vibracija uz maksimalnu silu obrade.
  • Ravna površina nalijeganja omogućuje učinkovito stezanje s više paralelnih stega.
  • Stezanje pomoću ručice. Visoke sile stezanja postiže se s neznatnim naporom s maks. 2 okretaja vretena.

Opseg isporuke:

Uključene 4 stezne poluge za pričvršćenje na stol, 1 par narovašenih steznih čeljusti, ručka.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi