Hogedruk-machineklem zonder draaiplaat, Bekbreedte: 100mm

Artikelnummer: 362250 100
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 100 mm
Spanbereik b I 0 mm - 82 mm
Spanbereik b II 78 mm - 162 mm
Spankracht 30 kN
Gewicht 18 kg
Hoogte basisdeel c 87 mm
Bekhoogte C 32 mm
Steunhoogte G −0,05 53,5 mm
L4 419 mm - 581 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires HD-Allmatic
Producttype Machineklem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 362250 100
EAN/GTIN 4250364400183
Nummer fabrikant 6921011000055
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Basisdeel met langs- en dwarssleuf maakt exact en snel uitlijnen van de machineklem in lengte- en dwarsrichting mogelijk.
  • Hoogwaardig nodulair gietijzer, geharde en geslepen werkstuksteun en geslepen geleidebanen.
  • Onderhoudsvrije hogedrukspindel met constant drukvermogen door slijtvaste, zuiver mechanisch werkende krachtversterker.
  • Gewenste spandruk vooraf instelbaar: bij stand 0 geen hoge druk. Uit duurtests is gebleken dat de krachtversterker één miljoen werkslagen zonder schade doorstaat.
  • Geen afnemen van de spankracht. Snel uitlijnen met 2 losse T-sleufpasblokken in de nauwkeurig vervaardigde sleuf in de spanklem.
  • Verwisselbare bekken, gehard en geslepen (met langs- en dwarsgroeven).
  • Hoogtetolerantie − 0,03 mm.

Toepassing:

  • Voor het trillingsvrij, absoluut betrouwbaar spannen bij zeer hoge snij- en voedingskrachten.
  • Gelijke steunhoogte maakt rationeel werken met meerdere machineklemmen naast elkaar mogelijk.
  • Spannen met behulp van kruk. Hoge spankrachten worden met geringe lichamelijke inspanning door maximaal 2 spindelomwentelingen bereikt.

Levering:

Inclusief 4 spanklemstukken, 1 paar geribbelde spanbekken, handkruk.

Downloads en documenten

Geschikte producten