Imadło maszynowe, typ: 150M

Nr art.: 362175 150M
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
324 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • typ: Klucz trzpieniowy do wkrętów z gniazdem sześciokątnym

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ Klucz trzpieniowy do wkrętów z gniazdem sześciokątnym
zakres mocowania b 0 mm - 232 mm
siła mocowania 36 kN
Wysokość korpusu c +/- 0,012 73 mm
wysokość szczęk C 44,5 mm
szerokość szczęk A 151 mm
długość korpusu a 427 mm
szerokość korpusu B 186 mm
L1 101,6 mm
L2 58,7 mm
L3 90,5 mm
rozstaw otworów f 98,4 mm
rozwartość klucza SW 19 mm
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem NC-HOLEX
szybkie przestawianie nie
szczęki wymienne tak
Rodzaj produktu Imadło maszynowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 362175 150M
EAN / GTIN 4062406384081
Numer producenta 362175 150M
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Solidny korpus podstawowy z żeliwa, prowadnice i powierzchnia podstawowa hartowane. Otwory do czyszczenia w korpusie podstawy zapewniają dobre odprowadzanie wiórów. Mniejsze podnoszenie się elementu dzięki specjalnym wprowadzaniu siły do szczęki mobilnej.

Zastosowanie:

Przyrząd mocujący wielostronnego zastosowania do centrów obróbczych.

W dostawie:

W zestawie 2 × szczęka nasadzana, 1 × szczęka wysunięta nr 362181, 1 × szczęka wysunięta nr 362182 oraz 1 x korba ręczna.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki nasadowe nr 362177362183, korba nr 362190, zestaw części zamiennych nr 362199. Montaż za pomocą śrub teowych nr 375300 i kamieni do pozycjonowania na stole maszyny nr 375365.

Wskazówka:

Wymiary niezgodne z wyrobami innych producentów.
Wersja metryczna – śruby i gwint w wersji metrycznej, gniazdo wejściowe 6-kątne = SW 19 mm.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stosować wyłącznie w przypadku, gdy montaż przeprowadzono w prawidłowy sposób, a urządzenia zabezpieczające i ochronne maszyny są w pełni sprawne.
  • Stosować wyłącznie na równym i czystym podłożu.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Stosować wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
  • Stosować do mocowania obrabianych elementów.
  • Do mocowania nieobrobionych bądź częściowo obrobionych elementów.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.
  • Nie montować komponentów, które nie spełniają wymogów specyfikacji.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i zużywalne.
  • Nie przekraczać parametrów operacyjnych podczas eksploatacji.