Kamienie precyzyjne, odsadzone, szlifowane, wymiar rowka b1 maszyny: 10mm

Nr art.: 375365 10
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
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wymiar rowka b1 maszyny (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6322A
wymiar rowka b1 maszyny 10 mm
wymiar rowka b2 przyrządu 20 mm
do śrub DIN 84, DIN 912 M6×10
długość 22 mm
wysokość H 10 mm
Rodzaj produktu Wkładki teowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375365 10
EAN / GTIN 4020772071554
Numer producenta 71555
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

Obustronny, bardzo dokładny szlif pozwala zaoszczędzić czas niezbędny do pozycjonowaniaprzyrządów, imadeł i podzielnic, które muszą być ustawione równolegle do rowków teowychstołu obrabiarki. Eliminuje to konieczność pomiaru za pomocą czujnika zegarowego.

Zastosowanie:

Kamienie teowe są wkręcane parami do znormalizowanych rowków przyrządów o szerokości 20 mm. Zmiana wpustów umożliwia stosowanie jednego przyrządu na stołach różnych obrabiarek, posiadających rowki teowe o różnej szerokości.

Materiał:

Stal C 15, utwardzana dyfuzyjnie.

Klasa dokładności:

Wymiar b o tolerancji h6.

Wskazówka:

Wielk. 20 zob. nr 375370.