• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Etau machine fixe, Type: 150M

Réf.: 362175 150M
Remise
CHF 574.00
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type: Clés mâles coudées pour vis à six pans creux

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type Clés mâles coudées pour vis à six pans creux
Plage de serrage b 0 mm - 232 mm
Force serrage 36 kN
Hauteur corps de base c +/- 0,012 73 mm
Hauteur mors C 44,5 mm
Largeur mors A 151 mm
Longueur corps de base a 427 mm
Largeur corps de base B 186 mm
L1 101,6 mm
L2 58,7 mm
L3 90,5 mm
Entraxe f 98,4 mm
‌Ouverture de clé SW 19 mm
Code couleur pour accessoires adaptés NC-HOLEX
Déplacement rapide non
Mors interchangeables oui
Type de produit Etaux machine

Identification et classification

Référence article 362175 150M
EAN / GTIN 4062406384081
Réf. fabricant 362175 150M
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps de base robuste en fonte, glissières et surface trempées. Ouvertures de nettoyage dans le corps de base pour une bonne évacuation des copeaux. Soulèvement de la pièce réduit grâce à l’introduction spéciale de la force dans le mors mobile.

Utilisation:

Universelle.

Livraison:

Avec 2× mors rapportés, 1× mors supplémentaire 362181, 1× mors supplémentaire 362182 et 1× manivelle.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires 362177362183, manivelle 362190, jeu de pièces de rechange 362199. Fixation à l’aide des vis pour rainures en T 375300 et alignement via des taquets 375365.

Remarque(s):

Dimension de réglage pas compatible avec d'autres marques.
Version métrique – Vis et filetage en version métrique, entraînement 6 pans = ouv. 19 mm.

Warning:

Utilisation normale
  • N’utiliser la machine que si elle a été correctement montée et que ses dispositifs de protection et de sécurité sont en parfait état de fonctionnement.
  • Utiliser uniquement sur une surface propre et plane.
  • Pour usage industriel.
  • Utiliser uniquement dans des locaux fermés.
  • Utiliser pour le serrage de pièces.
  • Pour le serrage de pièces à l’état brut ou partiellement usinées.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas utiliser dans des environnements fortement poussiéreux ou contenant des gaz ou des vapeurs inflammables ou des solvants.
  • Ne pas utiliser de composants qui ne sont pas conformes aux spécifications.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Utiliser uniquement des pièces de rechange et d’usure d’origine.
  • Ne pas utiliser hors des paramètres de fonctionnement.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous