Stationær maskinskruestik, Type: 150M

Art.-nr.: 362175 150M
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
262 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændeområde, hurtigjustering nej
Basisenhedslængde 427 mm
Basisenhedsbredde 186 mm
Basisenhedshøjde 73 mm
Bakkebredde 151 mm
Kæbehøjde 44,5 mm
Kæber udskiftelige ja
Spændekraft, valg Maks. spændekraft
Spændekraft 36 kN
Med boring ja
Boringsafstand 98,4 mm
Centermål 101,6
Med nøglebredde ja
Nøglestørrelse 19 mm
Udførelse mekanisk
Materiale gråt støbejern
Overflade Hærdet
Nøjagtighed 0,012 mm
Produkttype maskinskruestik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 362175 150M
EAN/GTIN 4062406384081
Producentnummer 362175 150M
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Robust basisenhed af støbejern; føringsplader og grundflade hærdet. Rengøringsåbninger i basisenheden til god afstrømning af spåner. Mindsket løft af komponenter på grund af særlig kraftindledning i den mobile bakke.

Anvendelse:

Alsidigt anvendelig spændeanordning til bearbejdningscentre.

Leveringsomfang:

Inkl. 2 × påsætningsbakker, 1 × forsatsbakke nr. 362181, 1 × forsatsbakke nr. 362182 og 1 × håndsving.

Specialtilbehør:

Forsatsbakker nr. 362177 – 362185, håndsving nr. 362190, reservedelssæt nr. 362199. Montering med notskruer nr. 375300 og justering via notskrue nr. 375365.

Bemærk:

Fikseringsmålene passer ikke til andre fabrikater.
Metrisk udgave – skruer og gevind i metrisk udgave, 6-kant = SW 19 mm (150M), 6-kant = SW 14 mm (100M).

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Må kun anvendes med korrekt montering og fuldt funktionsdygtige sikkerheds- og beskyttelsesanordninger på maskinen.
  • Må kun anvendes på en plan og ren undergrund.
  • Til industriel anvendelse.
  • Må kun anvendes i lukkede rum.
  • Anvendes til opspænding af emner.
  • Til opspænding af emner i rå- eller delvist bearbejdet tilstand.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke bruges på områder med meget støv, brændbare gasser, dampe eller opløsningsmidler.
  • Ingen montering af komponenter, som ikke svarer til specifikationen.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Anvend kun originale reserve- og sliddele.
  • Må ikke bruges uden for driftsparametrene.