Imadła modułowe, długie, szerokość szczęk A: 125mm

Nr art.: 362105 125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk A (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Gerardi 125
szerokość szczęk A 125 mm
masa 18,3 kg
Długość całkowita L 520 mm
zakres mocowania b 320 mm
wysokość korpusu G 40 mm
wysokość szczęk C 40 mm
rowek pasowany wzdłużny l 16 mm
rowek pasowany poprzeczny n 16 mm
maks. siła mocowania przy 60 Nm 25 kN
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem Gerardi 125
Rodzaj produktu Imadło maszynowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 362105 125
EAN / GTIN 2050001774262
Numer producenta 3.22.10000
Producent/osoba odpowiedzialna GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 LONATE POZZOLO VA, Italia, www.gerardispa.com

Opis

Wykonanie:

  • łatwa obsługa mechaniczna (do 3,5 t)
  • łatwa regulacja rozwartości
  • imadło maszynowe ze szczękami dociskowymi
  • utwardzone dyfucyjnie do 60 HRC
  • odchyłka równoległości 0,02 mm.

W dostawie:

Szczęki dociskowe, 1 ogranicznik obrabianych przedmiotów, 2 kamienie teowe nr 362160, wielk. 16/16, 1 klucz do mocowania, 1 klucz z uchwytem poprzecznym.

Wskazówka:

Inne kamienie do imadeł zob. nr 362160.