{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Gerardi 125 | |
| Lăţimea bacului A | 125 mm | |
| Greutate | 18,3 kg | |
| Lungimea totală L | 520 mm | |
| Gamă de prindere b | 320 mm | |
| Înălţimea corpului de bază G | 40 mm | |
| Înălţimea bacurilor C | 40 mm | |
| Pană de fixare longitudinală I | 16 mm | |
| Pană de fixare transversală n | 16 mm | |
| Forţă de strângere maximă la 60 Nm | 25 kN | |
| Cod de culoare pentru accesoriul potrivit | Gerardi 125 | |
| Tip produs | Menghină de maşină |
| Cod articol | 362105 125 | |
| EAN / GTIN | 2050001774262 | |
| Număr producător | 3.22.10000 | |
| Producător/responsabil | GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 LONATE POZZOLO VA, Italia, www.gerardispa.com |