{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozsah upnutí max., 1 | 320 mm | |
| Řada | Gerardi 125 | |
| Rozsah upnutí | 1 | |
| Celková délka max. L | 520 mm | |
| Výška základního tělesa c | 40 mm | |
| Šířka čelisti A | 125 mm | |
| Výška čelistí h | 40 mm | |
| Vyměnitelné čelisti | ano | |
| Výběr upínací síly | Při 60 Nm | |
| Upínací síla | 25 kN | |
| S posilovačem | ne | |
| Vyrovnávací drážky | podélná drážka; Příčná drážka | |
| Šířka příčné drážky n | 16 mm | |
| Podélná drážka šířka l | 16 mm | |
| Provedení | mechanický | |
| Hmotnost | 18,3 kg | |
| Povrch | Kalené | |
| Přesnost | 0,02 mm | |
| Druh produktu | Strojní svěrák |
| Katalogové číslo | 362105 125 | |
| EAN / GTIN | 2050001774262 | |
| Číslo výrobce | 3.22.10000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 Lonate Pozzolo VA, Italia, www.gerardispa.com |