• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Szczęki podstawowe, ruchome, dla typu: 90

Nr art.: 361500 90
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk b 89,5 mm
wysokość szczęk h 34 mm
długość szczęk l 60 mm
dla typu 90
Pasujące do kodu barwnego TC; LC; Duo; NC8
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361500 90
EAN / GTIN 4250364401173
Numer producenta 6921674004731
Producent/osoba odpowiedzialna ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Wykonanie:

Szczęka ruchoma.

Zastosowanie:

Materiał:

Stal hartowana, powierzchnie szlifowane.

Pasuje do:

NC8, Garant-NC, Titan.

W dostawie:

Wraz ze śrubami mocującymi.